EATON - SELECTOR; 16 MM; 25X25 MM; RETORNO; 3 POSICIONES; BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
072372
Ref.Sonepar
1057109
EAN
8499215517151
El Selector Q25WK3 16mm 25x25mm de EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, con un tamaño de 25x25mm, es compacto pero potente, y está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional. Su diseño blanco básico se integra fácilmente en cualquier entorno de trabajo, proporcionando una estética limpia y profesional. El Selector Q25WK3 cuenta con un mecanismo de retorno con 3 posiciones, lo que permite un control preciso y versátil en diversas aplicaciones. Este producto de EATON, líder en el sector, es sinónimo de fiabilidad y eficiencia, diseñado para resistir las demandas de cualquier entorno de construcción o instalación. Con el Selector Q25WK3, los profesionales pueden esperar un rendimiento constante y confiable.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON