EATON - Selector llave M22-WS-MS3 retorno con 2 posiciones

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Selector llave M22-WS-MS3 retorno con 2 posiciones

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Llave

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

111791

Ref.Sonepar

420009

EAN

4015081113415

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Llave

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Negro

Casquillo de lámpara de indicador de color:

Otros

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Titanio

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Selector llave M22-WS-MS3 retorno con 2 posiciones Descripción de la serie Auxiliares de mando y señalización Fiable, robusto y seguro. Los aparatos de mando y señalización y las columnas luminosas de Eaton ofrecen una solución fiable para el funcionamiento, el control y la supervisión de maquinas y sistemas. Combinan la funcionalidad y el diseño con la facilidad de uso. Principales características: Número de posiciones de conmutación: 3 Tipo de elemento de control: Llave Apto para iluminación: no Elemento de control de color: Negro Casquillo de lámpara de indicador de color: Otros Lentes de tipo de construcción: Redondo Diámetro de orificio: 22,5 mm Anchura de apertura: 0 mm Altura métrica de la apertura: 0 mm Mecanismo de enganche de la función de conmutación: no Retorno de resorte: sí Con anillo central: sí Material de anillo frontal: Plástico Anillo delantero, color: Otros Grado de protección (IP), lado delantero: IP66 Grado de protección (NEMA): 4X

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON