EATON - Selector M22-WkV con 2 posiciones maneta corta 60

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Selector M22-WkV con 2 posiciones maneta corta 60

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Maneta

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

216874

Ref.Sonepar

130239

EAN

4015082168742

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Maneta

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Negro

Casquillo de lámpara de indicador de color:

Otros

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Titanio

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Selector M22-WkV con 2 posiciones maneta corta 60 Descripción de la serie Auxiliares de mando y señalización Fiable, robusto y seguro. Los aparatos de mando y señalización y las columnas luminosas de Eaton ofrecen una solución fiable para el funcionamiento, el control y la supervisión de maquinas y sistemas. Combinan la funcionalidad y el diseño con la facilidad de uso. Principales características: Número de posiciones de conmutación: 2 Tipo de elemento de control: Intercambio Apto para iluminación: no Elemento de control de color: Negro Casquillo de lámpara de indicador de color: Otros Lentes de tipo de construcción: Redondo Diámetro de orificio: 22,5 mm Anchura de apertura: 0 mm Altura métrica de la apertura: 0 mm Mecanismo de enganche de la función de conmutación: sí Retorno de resorte: no Con anillo central: sí Material de anillo frontal: Plástico Anillo delantero, color: Otros Grado de protección (IP), lado delantero: IP66 Grado de protección (NEMA): 4X

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON