EATON - Selector Q18WK3R con 3 posiciones fijo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 3
Tipo de elemento de control - Maneta
Apto para iluminación - no
Elemento de control de color - Blanco
Casquillo de lámpara de indicador de color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
072309
Ref.Sonepar
24685
EAN
4015080723097
Número de posiciones de conmutación:
3
Tipo de elemento de control:
Maneta
Apto para iluminación:
no
Elemento de control de color:
Blanco
Casquillo de lámpara de indicador de color:
Otros
Lentes de tipo de construcción:
Cuadrado
Diámetro de orificio:
16 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


