EATON - Soporte documentos XAB4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsillo del diagrama de cableado
Material - Plástico
Anchura del edificio para armario integrado - 320 mm
Color - Gris
Número RAL - 7035
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
283482
Ref.Sonepar
505584
EAN
4015082834821
Modelo:
Bolsillo del diagrama de cableado
Material:
Plástico
Anchura del edificio para armario integrado:
320 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Transparente:
no
Montaje autoadhesivo:
sí
Altura:
40 mm
Profundidad:
235 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


