EATON - Soporte embarrado 4P BPZ-BBS-4/400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 40 mm
Anchura - 50 mm
Profundidad - 150 mm
Con cubierta / tapa - no
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
289868
Ref.Sonepar
340493
EAN
4015082898687
Altura:
40 mm
Anchura:
50 mm
Profundidad:
150 mm
Con cubierta / tapa:
no
Número de polos:
4
Distancia de embarrado:
20 mm
Altura de busbar:
5 mm
Grosor de busbar:
20 mm
Tensión máxima nominal:
250 A
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
15 kA
Posición de barra:
Bajo posterior
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


