EATON - Soporte embarrado 4P BPZ-BBS-4/630 - 289869
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 55 mm
Anchura - 140 mm
Profundidad - 230 mm
Con cubierta / tapa - no
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
289869
Ref.Sonepar
340494
EAN
4015082898694
Altura:
55 mm
Anchura:
140 mm
Profundidad:
230 mm
Con cubierta / tapa:
no
Número de polos:
4
Distancia de embarrado:
30 mm
Altura de busbar:
10 mm
Grosor de busbar:
30 mm
Tensión máxima nominal:
630 A
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
23 kA
Posición de barra:
Bajo posterior
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


