EATON - Soporte embarrado XBST12E-2 1250A 3/4C

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Soporte embarrado XBST12E-2 1250A 3/4C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 0

  • Tensión máxima nominal - 1200 A

  • Distancia de embarrado - 60 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

193750

Ref.Sonepar

755607

EAN

9010238037441

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

0

Tensión máxima nominal:

1200 A

Distancia de embarrado:

60 mm

Soporte embarrado XBST12E-2 1250A 3/4C Descripción de la serie Armarios Eléctricos pared y suelo. Gamas xEnergy y CS xEnergy Basic es una envolvente de montaje mural o en el suelo para sistemas de distribución eléctrica de hasta 630 A. No solo es el armario de distribución más pequeño de nuestra familia xEnergy, sino también el más flexible y versátil de toda la gama. La variedad de tipos y tamaños permite su uso en casi todas las aplicaciones posibles.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON