EATON - Soporte montaje BPZ-DINR24S-600-B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Carril portador
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
174384
Ref.Sonepar
339579
EAN
4015081708468
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Carril portador
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
546 mm
Altura:
64 mm
Profundidad:
116.7 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Acero inox
Número RAL:
0
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


