EATON - Soporte placa frontal BPZ-FPS/17
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1650 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
106431
Ref.Sonepar
339186
EAN
4015081062010
Modelo:
Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1650 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
40 mm
Altura:
1650 mm
Profundidad:
15 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Acero inox
Número RAL:
0
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


