EATON - STEP SWITCHES, CONTACTS: 2, 10 A, FRONT PLATE: 0-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
058267
Ref.Sonepar
725224
EAN
4015080582670
El Interruptor levas TM-1-8240/E 10A 440V AC-21 de la marca EATON es una solución robusta y confiable para instalaciones eléctricas. Este dispositivo, diseñado para manejar cargas de hasta 10A a 440V en operaciones AC-21, ofrece un rendimiento excepcional en una variedad de aplicaciones. Con su diseño compacto y duradero, el interruptor EATON TM-1-8240/E se adapta a una amplia gama de entornos de construcción e instalación. Este interruptor de levas es fácil de instalar y operar, proporcionando un control de encendido y apagado eficiente y seguro. Además, la marca EATON es reconocida por su compromiso con la innovación y la fiabilidad, lo que garantiza que este interruptor de levas es una elección sólida para cualquier proyecto.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON