EATON - Tapa BBA-TP3/50 para terminal - 107183
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grosor de pletina - 5...10 mm
Anchura de pletina - 12...30 mm
Apto para - Carril plano
Anchura de la abrazadera - 54 mm
Sección transversal máxima del conductor - 50 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
107183
Ref.Sonepar
505259
EAN
4015081069460
Grosor de pletina:
5...10 mm
Anchura de pletina:
12...30 mm
Apto para:
Carril plano
Anchura de la abrazadera:
54 mm
Sección transversal máxima del conductor:
50 mm²
Intensidad de funcionamiento máxima Ie:
300 A
Compatible para conexión conductor redondo:
sí
Compatible para conexión conductor en sección:
sí
Compatible para conexión conductor de banda:
sí
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


