EATON - Tapa ciega F3A-0 - 074182
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Ciego
Tipo - Recto
Anchura - 230 mm
Altura - 140 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
63 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
074182
Ref.Sonepar
340597
EAN
4015080741824
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Ciego
Tipo:
Recto
Anchura:
230 mm
Altura:
140 mm
Grosor:
20 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (NEMA):
Otros
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Tipo de rosca:
Ninguno
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
12...63
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


