EATON - Tapa D125-CI23 CI23 transparente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Adecuado para cubiertas de tejado - no
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 188 mm
Altura - 250 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
43 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
014830
Ref.Sonepar
272373
EAN
4015080148302
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Adecuado para cubiertas de tejado:
no
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
188 mm
Altura:
250 mm
Profundidad:
65 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Otros
Número RAL:
0
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Con entrada de cable:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


