EATON - Tapa D125-CI43 CI43 transparente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - no
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 375 mm
Altura - 250 mm
Profundidad - 65 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
017203
Ref.Sonepar
272374
EAN
4015080172031
Adecuado para cubiertas de tejado:
no
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
375 mm
Altura:
250 mm
Profundidad:
65 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Otros
Número RAL:
0
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Con entrada de cable:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


