EATON - Tapa D250-CI48 CI48 transparente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - no
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 375 mm
Altura - 750 mm
Profundidad - 190 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
083647
Ref.Sonepar
745606
EAN
4015080836476
Adecuado para cubiertas de tejado:
no
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
375 mm
Altura:
750 mm
Profundidad:
190 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Otros
Número RAL:
0
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Con entrada de cable:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


