EATON - Tapa DILM32-XIP2X para apertura conexión DILM17-38

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Tapa DILM32-XIP2X para apertura conexión DILM17-38

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cobertura

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

118855

Ref.Sonepar

313165

EAN

4015081170043

Tipo de accesorio:

Cobertura

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Tapa DILM32-XIP2X para apertura conexión DILM17-38 Descripción de la serie Contactores < 170 A Los contactores DIL de la serie Moeller de Eaton son potentes, eficientes y versátiles y se pueden combinar con nuestra completa gama de relés térmicos electrónicos y relés bimetálicos. Los dispositivos de corriente continua destacan por su reducido consumo de energía, lo que los hace más eficientes energéticamente y también reduce el tamaño de las fuentes de alimentación. Los contactores DIL son aptos para su uso en todo el mundo y cubren toda la gama de salidas, desde los mini contactores auxiliares (hasta 7 A) hasta los contactores de vacío (hasta 3.180 A). Gracias al SmartWire-DT, los contactores están habilitados para las comunicaciones, lo que permite controlarlos a distancia. Principales características: Tipo de accesorio: Cubierta

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON