EATON - Tapa final ES-BBS-3/FL

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Tapa final ES-BBS-3/FL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Pieza final de cubierta de protección antigolpes

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

107068

Ref.Sonepar

505257

EAN

4015081069217

Tipo de accesorio:

Pieza final de cubierta de protección antigolpes

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

sí

Tapa final ES-BBS-3/FL Descripción de la serie Interruptor Protectores de Motor Los interruptores protectores de motor sin fusibles de la serie Moeller de Eaton combinan la protección contra cortocircuitos y sobrecargas en un solo dispositivo. Hay dos versiones disponibles, que cubren todo el rango de tensión de 0,1 a 63 A con solo 18 tipos diferentes, lo que ahorra espacio de almacenamiento y simplifica la planificación del proyecto. Los interruptores protectores de motor son totalmente compatibles con la probada serie de contactores DIL de Eaton y, por lo tanto, son ideales para su uso en combinaciones de arrancadores de motor. Todos los accesorios, incluidos bloques de contactos auxiliares, los indicadores de disparo, los disparadores voltimétricos y las mandos giratorios de acoplamiento en puerta, pueden utilizarse tanto con el PKZM0 como con el PKZM4. Principales características: Tipo de accesorio: Pieza final de apantallamiento

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON