EATON - Tapa final Z-GV Z-V-AK/1P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Perfil en Z
Modelo - Tapa final
Longitud - 10 mm
Anchura - 5 mm
Profundidad - 14 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
104905
Ref.Sonepar
630428
EAN
4015081047154
Apto para:
Perfil en Z
Modelo:
Tapa final
Longitud:
10 mm
Anchura:
5 mm
Profundidad:
14 mm
Material:
Plástico
Color:
Otros
Tapa final Z-GV Z-V-AK/1P Descripción de la serie Aparamenta Modular Industrial Control La línea completa de productos de protección de circuitos de Eaton refleja una larga tradición para crear soluciones que mejoran la seguridad eléctrica, fiabilidad, cumplimiento normativo y distribución eficiente de energía en operaciones de energías alternativas, comerciales, industriales y mineras. Principales características: Apto para: Perfil en Z Modelo: Tapa final Longitud: 10 mm Anchura: 5 mm Profundidad: 14 mm Material: Plástico Color: Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


