EATON - Tapa lateral FL4-3 para caja circuito impreso
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Prensaestopa
Tipo - Recto
Anchura - 329 mm
Altura - 116 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
36 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
017236
Ref.Sonepar
272376
EAN
4015080172369
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Prensaestopa
Tipo:
Recto
Anchura:
329 mm
Altura:
116 mm
Grosor:
23 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (NEMA):
Otros
Pre impresión:
sí
Número de orificios conectores:
0
Tipo de rosca:
Métrico
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
16...32
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


