EATON - Tapa protectora DILM32-XAB contactor DILM7-38
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cobertura
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
129538
Ref.Sonepar
339333
EAN
4015081269099
Tipo de accesorio:
Cobertura
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Tapa protectora DILM32-XAB contactor DILM7-38 Descripción de la serie Contactores < 170 A Los contactores DIL de la serie Moeller de Eaton son potentes, eficientes y versátiles y se pueden combinar con nuestra completa gama de relés térmicos electrónicos y relés bimetálicos. Los dispositivos de corriente continua destacan por su reducido consumo de energía, lo que los hace más eficientes energéticamente y también reduce el tamaño de las fuentes de alimentación. Los contactores DIL son aptos para su uso en todo el mundo y cubren toda la gama de salidas, desde los mini contactores auxiliares (hasta 7 A) hasta los contactores de vacío (hasta 3.180 A). Gracias al SmartWire-DT, los contactores están habilitados para las comunicaciones, lo que permite controlarlos a distancia. Principales características: Tipo de accesorio: Cubierta
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


