EATON - Tapas pasacables cerrada 116x329x23mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Ciego
Tipo - Recto
Anchura - 329 mm
Altura - 116 mm
Grosor - 23 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
024355
Ref.Sonepar
24802
EAN
4015080243557
Modelo:
Ciego
Tipo:
Recto
Anchura:
329 mm
Altura:
116 mm
Grosor:
23 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (NEMA):
Otros
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Tipo de rosca:
Ninguno
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
16...50
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


