EATON - Tapón electromagnético 100Kg aluminio

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Tapón electromagnético 100Kg aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fabricación - Redondo

  • Con placa ancla - sí

  • Método de montaje - Otros

  • Montaje en pared - sí

  • Material de la carcasa - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1360-CSA

Ref.Sonepar

339353

EAN

8714112080660

Tipo de fabricación:

Redondo

Con placa ancla:

sí

Método de montaje:

Otros

Montaje en pared:

sí

Material de la carcasa:

Aluminio

El tapón electromagnético EATON 100Kg de aluminio es una solución robusta y eficiente para profesionales de la instalación y construcción. Este producto de EATON, líder en la industria, ofrece una capacidad de retención de hasta 100Kg, lo que lo hace ideal para aplicaciones de alta demanda. Su cuerpo de aluminio no solo proporciona una excelente resistencia a la corrosión, sino que también garantiza una larga vida útil. Además, su diseño electromagnético permite un fácil manejo y una instalación rápida y sin complicaciones. Este tapón es una opción confiable y duradera para cualquier proyecto de construcción.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON