EATON - Tapón electromagnético 50Kg

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Tapón electromagnético 50Kg

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fabricación - Redondo

  • Con placa ancla - sí

  • Método de montaje - Otros

  • Montaje en pared - no

  • Material de la carcasa - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1369-CSA

Ref.Sonepar

804318

EAN

8714112080677

Tipo de fabricación:

Redondo

Con placa ancla:

sí

Método de montaje:

Otros

Montaje en pared:

no

Material de la carcasa:

Aluminio

El Tapón Electromagnético 50Kg de EATON es una solución de alta tecnología diseñada para instalaciones y construcciones profesionales. Este producto, perteneciente a la reconocida marca EATON, se caracteriza por su capacidad de soportar hasta 50Kg, lo que lo convierte en una opción robusta y resistente para cualquier proyecto. Su funcionamiento electromagnético garantiza un rendimiento óptimo y una operación eficiente, proporcionando un valor agregado a su instalación. Este tapón está diseñado para ser fácil de instalar, lo que ahorra tiempo y esfuerzo en el proceso de construcción. Además, su diseño compacto y su acabado profesional aseguran que se integra perfectamente en cualquier entorno. En resumen, el Tapón Electromagnético 50Kg de EATON es una elección confiable para profesionales que buscan rendimiento y eficiencia en sus proyectos.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON