EATON - Tapón electromagnético 50Kg aluminio

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Tapón electromagnético 50Kg aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fabricación - Redondo

  • Con placa ancla - sí

  • Método de montaje - Otros

  • Montaje en pared - sí

  • Material de la carcasa - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1350-CSA

Ref.Sonepar

339351

EAN

8714112080554

Tipo de fabricación:

Redondo

Con placa ancla:

sí

Método de montaje:

Otros

Montaje en pared:

sí

Material de la carcasa:

Aluminio

El Tapón Electromagnético 50Kg de Aluminio de la marca EATON es una solución robusta y eficiente para aplicaciones de construcción e instalación. Este dispositivo está diseñado para soportar una carga máxima de 50Kg, proporcionando un rendimiento excepcional en términos de resistencia y durabilidad. Fabricado en aluminio de alta calidad, el tapón electromagnético EATON garantiza una vida útil prolongada y un mantenimiento mínimo. Su diseño compacto y ligero facilita su instalación en una variedad de entornos, mientras que su funcionalidad electromagnética ofrece un control preciso y seguro. El tapón EATON es una opción confiable para profesionales que buscan optimizar sus proyectos de construcción e instalación.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON