EATON - Tapón obturador IP66 GRIS M22-B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 22 mm
Anchura de apertura - 0 mm
Altura métrica de la apertura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
216388
Ref.Sonepar
339739
EAN
4015082163884
Material:
Plástico
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Color:
Gris
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


