EATON - Tarjeta NM contactos RS232 MINISLOT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 240 mm
Altura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RELAY-MS
Ref.Sonepar
317517
EAN
0743172038135
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
240 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
150 mm
Tarjeta Relay Card-MS (referencia RELAY-MS) - La tarjeta de relé de Eaton permite el apagado automático y la supervisión de la red del estado del sistema SAI a través de un equipo conectado con un adaptador dedicado que proporciona la interfaz básica de contactos secos entre un SAI de Eaton y cualquier equipo conectado mediante contactos, así como para una serie de aplicaciones industriales. La tarjeta Relay Card-MS es compatible con todos los SAI de Eaton que cuenten con una bahía tipo Minislot.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


