EATON - TARJETA RELE INDUSTRIAL MS P/93PM/93E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 70 mm
Altura - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
INDRELAY-MS
Ref.Sonepar
340718
EAN
6430028225507
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
70 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
100 mm
La Tarjeta Rele Industrial MS P/93PM/93E de la marca EATON es una solución de alto rendimiento diseñada para satisfacer las necesidades de los profesionales de la instalación y construcción. Este componente esencial, fabricado por EATON, una marca reconocida por su innovación y fiabilidad, ofrece una funcionalidad excepcional en una variedad de aplicaciones industriales. La tarjeta se caracteriza por su robustez y durabilidad, garantizando un funcionamiento eficiente y prolongado. Su diseño compacto facilita su instalación en espacios reducidos, mientras que su compatibilidad con los modelos 93PM/93E asegura una integración sin problemas con los sistemas existentes. En resumen, la Tarjeta Rele Industrial MS P/93PM/93E de EATON es una opción de confianza para los profesionales que buscan mejorar la eficiencia y la productividad de sus operaciones industriales.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


