EATON - Telerruptor Z-S24/SS 2 contactos 24V AC/12V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Conmutador mecánico
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 60 mm
N° contactos normalmente abiertos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
265537
Ref.Sonepar
308860
EAN
4015082655372
Función:
Conmutador mecánico
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
60 mm
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
24...24 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...50 Hz
Tensión de control 2:
12...12 V
Tipo tensión de control 2:
CC
Frecuencia tensión de control 2:
50...50 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Intervalo de alimentación:
250...250 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
0 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
0 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
0 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
0 VA
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
0 A
Funcionamiento manual:
sí
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


