Fin de vida

EATON - Temporizador retardo conexión ETR2-11 17,5mm

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Temporizador retardo conexión ETR2-11 17,5mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Completo con toma - no

  • Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos) - sí

  • Montaje frontal - no

  • Conectable en bloque de contacto auxiliar - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

262684

Ref.Sonepar

340065

EAN

4015082626846

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Completo con toma:

no

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

sí

Montaje frontal:

no

Conectable en bloque de contacto auxiliar:

no

Función energización con retardo:

sí

Función de retardo en desenergización:

no

Función contacto flotante en energización:

no

Función de contacto flotante en desenergización:

no

Función estrella-triángulo:

no

Función de conformación de impulsos:

no

Función intermitente, inicio con pausa, tiempo fijado:

no

Función intermitente, inicio con pulso, tiempo fijado:

no

Función de reloj, inicio con pausa, variable:

no

Función de reloj, inicio con pulso, variable:

no

Intervalo de tiempo:

0.05...360000 s

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Apto sólo para control remoto:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...48 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de salidas, contacto normalmente cerrado no retardado:

0

Número de salidas, contacto normalmente abierto no retardado:

0

Número de salidas, contacto de intercambio no retardado:

0

Número de salidas, contacto normalmente cerrado retardado:

0

Número de salidas, contacto normalmente abierto retardado:

0

Número de salidas, contacto de intercambio retardado:

1

Salidas, retardadas/no retardadas reversibles:

no

Con salida de semiconductor:

no

Corriente nominal:

3 A

Anchura:

17.5 mm

Altura:

70 mm

Profundidad:

63 mm

Temporizador retardo conexión ETR2-11 17,5mm Descripción de la serie Seguridad, medición y detección (KETR, KEMR, KESR) El gran porfolio de relés de medición y monitorización de la serie Moeller de Eaton proporciona la máxima protección para su aplicación. Al monitorizar las intensidades, las tensiones, los desequilibrios y los valores de la resistencia de aislamiento, se identifican a tiempo los eventos anómalos, lo que evita que se prolonguen los tiempos de inactividad de las máquinas. Y nuestros relés de temperatura y nivel hacen que las tareas de control sean más fáciles y seguras de manejar. En total, hay 35 tipos de relés diferentes, que pueden combinarse entre sí y que cuentan con la tecnología y el diseño más avanzados. Gracias a sus completas homologaciones y certificaciones, los relés de medición y monitorización EMR6 pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones y ubicaciones geográficas. Principales características: Tipo de conexión de eléctrica: Conexión enroscada Función energización con retardo: sí Función de retardo en desenergización: no Función contacto flotante en energización: no Función de contacto flotante en desenergización: no Función estrella-triángulo: no Función de conformación de impulsos: no Función intermitente, inicio con pausa, tiempo fijado: no Función intermitente, inicio con pulso, tiempo fijado: no Función de reloj, inicio con pausa, variable: no Función de reloj, inicio con pulso, variable: no Con toma enchufable: no Posibilidad de funcionamiento remoto: no Apto sólo para control remoto: no Conectable en bloque de contacto auxiliar: no Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 24...240 V Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ: 24...240 V Tensión de alimentación nominal Us en CC: 24...48 V Tipo de tensión para la activación: AC/DC Corriente nominal: 3 A Intervalo de tiempo: 0,05...360000 s Número de salidas, contacto normalmente cerrado no retardado: 0 Número de salidas, contacto normalmente abierto no retardado: 0 Número de salidas, contacto de intercambio no retardado: 0 Número de salidas, contacto normalmente cerrado retardado: 0 Número de salidas, contacto normalmente abierto retardado: 0 Número de salidas, contacto de intercambio retardado: 1 Salidas, retardadas/no retardadas reversibles: no Con salida de semiconductor: no Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos): sí Compatible para montaje frontal: no Anchura: 18 mm Altura: 70 mm Profundidad: 63 mm

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON