EATON - Terminación bus SWD4-RC8-10 para cable plano - 116020

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Terminación bus SWD4-RC8-10 para cable plano

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Toma

  • Tipo de accesorio mecánico - Cobertura

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

116020

Ref.Sonepar

339279

EAN

4015081157600

Tipo de accesorio eléctrico:

Toma

Tipo de accesorio mecánico:

Cobertura

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Terminación bus SWD4-RC8-10 para cable plano Descripción de la serie Smartwire Darwin El SmartWire-DT puede utilizarse para conectar varios componentes dentro y fuera del armario de control de una manera sencilla y que ahorra tiempo. Esto conduce a un ahorro significativo de tiempo y costes en el diseño de máquinas y sistemas. La solución SmartWire-DT también reemplaza el cableado punto a punto propenso a errores y permite una comunicación uniforme con todos los componentes del sistema. Principales características: Tipo de accesorio eléctrico: Enchufe Tipo de accesorio mecánico: Cubierta

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON