EATON - Terminal conducto universal AKU35/10 - 107192
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grosor de pletina - 10...10 mm
Anchura de pletina - 0...0 mm
Apto para - Carril plano
Anchura de la abrazadera - 15.5 mm
Sección transversal máxima del conductor - 35 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
107192
Ref.Sonepar
748599
EAN
4015081069552
Grosor de pletina:
10...10 mm
Anchura de pletina:
0...0 mm
Apto para:
Carril plano
Anchura de la abrazadera:
15.5 mm
Sección transversal máxima del conductor:
35 mm²
Intensidad de funcionamiento máxima Ie:
270 A
Compatible para conexión conductor redondo:
sí
Compatible para conexión conductor en sección:
sí
Compatible para conexión conductor de banda:
sí


