EATON - Terminal NZM3-XKS240 para cable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 0
Ángulo de conexión - 180° (horizontal)
Número de orificios de fijación - 1
Dígito de código - 0
Sección transversal nominal - 240 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
260041
Ref.Sonepar
505518
EAN
4015082600419
Dimensión del perno, métrica (M..):
0
Ángulo de conexión:
180° (horizontal)
Número de orificios de fijación:
1
Dígito de código:
0
Sección transversal nominal:
240 mm²
Tratamiento de superficie:
Estañado
Color de identificación:
Ninguno
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


