EATON - Tira ciega con 1 módulo NBP-1000 gris - 275413
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Barnizado
Color - Gris
Número RAL - 7035
Anchura - 55 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
275413
Ref.Sonepar
340198
EAN
4015082754136
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura:
55 mm
Anchura en módulos:
56
Altura:
7 mm
Tira ciega con 1 módulo NBP-1000 gris Descripción de la serie Cajas y pequeños armarios. Gama xConfort xComfort ECO es una envolvente de distribución compacta IP40 de montaje en superficie o empotrado para aplicaciones residenciales y comerciales. Además de una amplia gama de 15 tamaños de envolventes diferentes (desde 5 MU hasta 54 MU), la serie está diseñada y probada de conformidad con la norma IEC/EN 62208 y, por lo tanto, puede utilizarse para proyectos que cumplen la norma IEC/EN 61439-3. Principales características: Material: Plástico Tratamiento de superficie: Barnizado Color: Gris Número RAL: 7035 Anchura: 55 mm Anchura en módulos: 56 Altura: 7 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


