EATON - Transformador interruptor medida 40/5A 3 K.1.3VA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 40 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 0 VA
Clase de precisión - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
101619
Ref.Sonepar
505241
EAN
4015081015115
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
40 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
0 VA
Clase de precisión:
3
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
no
Altura de la apertura:
0...0 mm
Anchura de la apertura:
0...0 mm
Diámetro de apertura:
22 mm
Montaje rápido:
sí
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión enchufable
Número de entradas primarias:
1
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


