EATON - Transformador mando monofásico STN2,0 400/230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Integrado como transformador de seguridad - no
Integrado como transformador aislante - no
Incorporado como transformador para ahorro de energía - no
Tensión primaria 1 desde/hasta - 400...400 V
Tensión primaria 2 desde/hasta - 0...0 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
221525
Ref.Sonepar
573759
EAN
4015082215255
Integrado como transformador de seguridad:
no
Integrado como transformador aislante:
no
Incorporado como transformador para ahorro de energía:
no
Tensión primaria 1 desde/hasta:
400...400 V
Tensión primaria 2 desde/hasta:
0...0 V
Tensión primaria 3 desde/hasta:
0...0 V
Tensión primaria 4 desde/hasta:
0...0 V
Tensión primaria 5 desde/hasta:
0...0 V
Tensión primaria 6 desde/hasta:
0...0 V
Tensión primaria 7 desde/hasta:
0...0 V
Tensión primaria 8 desde/hasta:
0...0 V
Tensión primaria 9 desde/hasta:
0...0 V
Tensión primaria 10 desde/hasta:
0...0 V
Tensión secundaria - intervalo 1:
230...230 V
Tensión secundaria - intervalo 2:
0...0 V
Tensión secundaria - intervalo 3:
0...0 V
Tensión secundaria - intervalo 4:
0...0 V
Tensión secundaria - intervalo 5:
0...0 V
Tensión secundaria - intervalo 6:
0...0 V
Tensión secundaria - intervalo 7:
0...0 V
Tensión secundaria - intervalo 8:
0...0 V
Tensión secundaria - intervalo 9:
0...0 V
Tensión secundaria - intervalo 10:
0...0 V
Potencia aparente asignada:
2000 VA
Tipo de material aislante según IEC 85:
B
Prueba de cortocircuito:
no
Tensión relativa de cortocircuito:
2 %
Anchura:
175 mm
Altura:
157 mm
Profundidad:
168 mm
Grado de protección (IP):
IP00
Núcleo anular:
no
Apto para montaje en PCB:
no
Versión modular:
no
Material del conductor:
Cobre
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


