EATON - Transformador Z-MG/WAS-150 150/5 para barras
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 150 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 0 VA
Clase de precisión - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
101625
Ref.Sonepar
420001
EAN
4015081015177
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
150 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
0 VA
Clase de precisión:
1
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
no
Altura de la apertura:
0...23.6 mm
Anchura de la apertura:
0...30.7 mm
Diámetro de apertura:
0 mm
Montaje rápido:
sí
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión enchufable
Número de entradas primarias:
1
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


