EATON - Transformador Z-MG/WAS-600 600/5 para barras
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 600 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 0 VA
Clase de precisión - 0.5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
101631
Ref.Sonepar
850560
EAN
4015081015238
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
600 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
0 VA
Clase de precisión:
0.5
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
no
Altura de la apertura:
0...40.4 mm
Anchura de la apertura:
0...40.4 mm
Diámetro de apertura:
0 mm
Montaje rápido:
sí
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión enchufable
Número de entradas primarias:
1
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


