EATON - Travesaño apoyo XBBB08 para cuadro distribución
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Material - Acero
Anchura - 50 mm
Altura - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
283861
Ref.Sonepar
340398
EAN
4015082838614
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Acero
Anchura:
50 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
700 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


