EATON - Travesaño soporte barra XBBB04 - 283859
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Material - Acero
Anchura - 50 mm
Altura - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
283859
Ref.Sonepar
340396
EAN
4015082838591
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Acero
Anchura:
50 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
320 mm
Travesaño soporte barra XBBB04 Descripción de la serie Armarios Eléctricos pared y suelo. Gamas xEnergy y CS xEnergy Basic es una envolvente de montaje mural o en el suelo para sistemas de distribución eléctrica de hasta 630 A. No solo es el armario de distribución más pequeño de nuestra familia xEnergy, sino también el más flexible y versátil de toda la gama. La variedad de tipos y tamaños permite su uso en casi todas las aplicaciones posibles. Principales características: Tipo de accesorio: Otros Material: Acero Anchura: 316 mm Altura: 13 mm Profundidad: 48 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


