EATON - Travesaño soporte barra XBBB06
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Material - Acero
Anchura - 50 mm
Altura - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
283860
Ref.Sonepar
340397
EAN
4015082838607
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Acero
Anchura:
50 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
500 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


