EATON - Unidad distribución de energía ATS16 NETPACK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión de montaje - 482,6 mm (19 pulgadas)
Tamaño de montaje - 43 mm
Posición de montaje - Horizontal
Conexión eléctrica - Conector con cable
Tipo de conexión de eléctrica - C20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EATS16N
Ref.Sonepar
850735
EAN
0743172079411
Dimensión de montaje:
482,6 mm (19 pulgadas)
Tamaño de montaje:
43 mm
Posición de montaje:
Horizontal
Conexión eléctrica:
Conector con cable
Tipo de conexión de eléctrica:
C20
Número de fases:
1
Longitud de cable:
2 m
Número de bases de conexión C13:
8
Número de bases de conexión C19:
1
Número de bases de conexión C20:
2
Número de unidades de altura:
1
Longitud:
430 mm
Anchura:
250 mm
Altura:
43 mm
Profundidad:
430 mm
Tensión de alimentación:
230 V
Categoría de sobretensión (valor):
2
Filtro de red:
no
Conmutable:
no
Con medida:
sí
Función de control:
no
SNMP:
sí
Con visualizador:
sí
Evaluación:
A distancia
Con indicación LED:
sí
Con fusible:
no
Medidor de amperios:
sí
Con medida de temperatura:
no
Con material de montaje:
sí
Color:
Negro
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


