EATON - Unión en cajas BS4-CI 375mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
014815
Ref.Sonepar
617038
EAN
4015080148159
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
20 mm
Altura:
20 mm
Profundidad:
20 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Otros
Color:
Negro
Número RAL:
0
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


