EATON - Varilla metálica 6mm para P1-P3 540mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
172845
Ref.Sonepar
505371
EAN
4015081694273
Tipo de accesorio:
Otros
Varilla metálica 6mm para P1-P3 540mm Descripción de la serie Interruptores e Int. seccionadores La línea completa de productos de protección de circuitos de Eaton refleja una larga tradición para crear soluciones que mejoran la seguridad eléctrica, fiabilidad, cumplimiento normativo y distribución eficiente de energía en operaciones de energías alternativas, comerciales, industriales y mineras. Principales características: Tipo de accesorio: Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON