EATON - Varistor DILM12-XSPV48

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Varistor DILM12-XSPV48

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Varistor (resistencia sensible a la tensión)

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...48 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...48 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

281208

Ref.Sonepar

49851

EAN

4015082812089

Función:

Varistor (resistencia sensible a la tensión)

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

24...48 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

24...48 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Con indicación LED:

no

Varistor DILM12-XSPV48 Descripción de la serie Contactores < 170 A Los contactores DIL de la serie Moeller de Eaton son potentes, eficientes y versátiles y se pueden combinar con nuestra completa gama de relés térmicos electrónicos y relés bimetálicos. Los dispositivos de corriente continua destacan por su reducido consumo de energía, lo que los hace más eficientes energéticamente y también reduce el tamaño de las fuentes de alimentación. Los contactores DIL son aptos para su uso en todo el mundo y cubren toda la gama de salidas, desde los mini contactores auxiliares (hasta 7 A) hasta los contactores de vacío (hasta 3.180 A). Gracias al SmartWire-DT, los contactores están habilitados para las comunicaciones, lo que permite controlarlos a distancia. Principales características: Función: Varistor (resistencia sensible a la tensión) Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 24...48 V Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ: 24...48 V Tensión de alimentación nominal Us en CC: 0...0 V Tipo de tensión para la activación: AC Con indicación LED: no

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON