EATON - Varistor DILM95-XSPV240

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Varistor (resistencia sensible a la tensión)

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 130...240 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 130...240 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

281218

Ref.Sonepar

700821

EAN

4015082812188

Función:

Varistor (resistencia sensible a la tensión)

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

130...240 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

130...240 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Con indicación LED:

no

Circuito supresor de varistor, Accesorios: Circuito supresor, Voltaje: Us 130 - 240 AC V, Para uso con: DILM40 - DILM95, DILK33 - DILK50, DILMP63 - DILMP200

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON