EATON - Velo pictograma ISO abajo / abajo 30m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de acrilato
Significado de pictograma - Ruta de escape
Dirección - Posición inferior
Dos lados - sí
Longitud - 288 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ESP-IDD
Ref.Sonepar
505678
EAN
5205050904673
Modelo:
Placa de acrilato
Significado de pictograma:
Ruta de escape
Dirección:
Posición inferior
Dos lados:
sí
Longitud:
288 mm
Anchura:
165 mm
Grosor del material:
0.175 mm
Distancia de reconocimiento:
30 m
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


