EATON - Velo PSU 3H NICD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje en superficie/encastrado
Función - Identificación de vías de emergencia
Tipo de etiquetado - Placa de acrilato
Tipo de indicador - Un lado/dos lados
Pictograma incluido - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ESC-3H
Ref.Sonepar
505677
EAN
5205050904581
Método de montaje:
Montaje en superficie/encastrado
Función:
Identificación de vías de emergencia
Tipo de etiquetado:
Placa de acrilato
Tipo de indicador:
Un lado/dos lados
Pictograma incluido:
no
Con conexión remota por conmutación:
sí
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
NiCd
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Número de cabezas de iluminación:
1
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Sin cubierta
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
50...50 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK03
Clase de protección:
II
Resistencia al fuego “D”:
sí
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
5...40 °C
Potencia máxima del sistema:
4.4 W
Temperatura de color:
5700...5700 K
Factor de potencia:
0.5
Distancia de reconocimiento:
30 m
Tiempo de operación nominal:
3...3 h
Anchura:
346 mm
Altura/profundidad:
50 mm
Longitud:
69 mm
Número de polos:
3
Sección transversal del conductor:
2.5 mm²
Tipo de conexión:
Conexión enchufable
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


