EATON - Zócalo 100mm XAP011004 - 283831

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Zócalo 100mm XAP011004

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Base completa

  • Material - Acero

  • Color - Gris

  • Capacidad de carga máxima - 1500 kg

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

69 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

283831

Ref.Sonepar

340391

EAN

4015082838317

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Base completa

Material:

Acero

Color:

Gris

Capacidad de carga máxima:

1500 kg

Anchura del edificio para armario integrado:

1000 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

400 mm

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Anchura:

230 mm

Altura:

110 mm

Profundidad:

855 mm

Zócalo 100mm XAP011004 Descripción de la serie Armarios Eléctricos pared y suelo. Gamas xEnergy y CS xEnergy Basic es una envolvente de montaje mural o en el suelo para sistemas de distribución eléctrica de hasta 630 A. No solo es el armario de distribución más pequeño de nuestra familia xEnergy, sino también el más flexible y versátil de toda la gama. La variedad de tipos y tamaños permite su uso en casi todas las aplicaciones posibles. Principales características: Modelo: Base completa Material: Acero Color: Gris Capacidad de carga máxima: 1500 kg Anchura: 1000 mm Altura: 100 mm Profundidad: 400 mm Anchura del edificio para armario integrado: 1000 mm Profundidad del edificio para armario integrado: 400 mm Apto para ventilación/desaireación: no Apto para instalaciones en exteriores: no Compatible para latiguillo: no

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON