EATON - Zócalo 100mm XAP011006
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Base completa
Material - Acero
Color - Gris
Capacidad de carga máxima - 1500 kg
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
84 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
283832
Ref.Sonepar
340392
EAN
4015082838324
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Base completa
Material:
Acero
Color:
Gris
Capacidad de carga máxima:
1500 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
210 mm
Altura:
115 mm
Profundidad:
810 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


